Motion
85607265

Made in USA
85607265

24 Inch, Gooseneck, Magnetic Mounted, Incandescent, Black, General Purpose Task Light;100 Watt, 120 Volt, Nonmagnifying
N° D’ARTICLE MI11708180
N° MFR85607265
Prix298.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85607265

24 Inch, Gooseneck, Magnetic Mounted, Incandescent, Black, General Purpose Task Light;100 Watt, 120 Volt, Nonmagnifying
N° D’ARTICLE MI11708180
N° MFR85607265

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix298.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bras
    24 po
  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Diamètre de la tête
    4-1/2 po
  • Puissance
    100 W

Détails

  • Type de bras réglable
    Col de cygne
  • Couleur
    Noir
  • Type de présentoir
    Usage général
  • Type de lampe
    Incandescence
  • Agrandissement
    1 x
  • Type de montage
    Montage magnétique
  • Code PSC
    6210
  • Normes respectées
    Homologué cUL
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
AIMANT FLEXARM 100W 85607265 85607265 24 PO
  • Les lumières à usage général sont utilisées pour une variété d’applications. Ils peuvent être montés sur de nombreux espaces de travail différents ou sur des machines. Certaines lampes de travail à usage général peuvent être utilisées pour une utilisation plus intensive lorsqu’elles sont montées sur des machines. Ils peuvent résister aux vibrations, à la poussière et à l’humidité.
  • Les lampes à incandescence contiennent des filaments de tungstène qui sont chauffés par un courant électrique jusqu’à ce qu’ils éteignent la lumière. Ces lampes sont basées sur la technologie d’éclairage d’origine. La puissance lumineuse et la durée de vie des technologies plus récentes ont dépassé celles des incandescences.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif