Spécifications
Dimensions
- Longueur du bras24 po
- Longueur du cordon6 pi
- Diamètre de la tête4-1/2 po
- Puissance100 W
Details
- Type de bras réglableCol de cygne
- CouleurNoir
- Type de présentoirUsage général
- Type de lampeIncandescence
- Agrandissement1 x
- Type de montagePince activée
- Code PSC6210
- Normes respectéesHomologué cUL
- Tension120 V
Aperçu
Description du fabricant
FLEXA 85607299 85607299 24 PO 100W PINCE EN C
- Les lumières à usage général sont utilisées pour une variété d’applications. Ils peuvent être montés sur de nombreux espaces de travail différents ou sur des machines. Certaines lampes de travail à usage général peuvent être utilisées pour une utilisation plus intensive lorsqu’elles sont montées sur des machines. Ils peuvent résister aux vibrations, à la poussière et à l’humidité.
- Les lampes à incandescence contiennent des filaments de tungstène qui sont chauffés par un courant électrique jusqu’à ce qu’ils éteignent la lumière. Ces lampes sont basées sur la technologie d’éclairage d’origine. La puissance lumineuse et la durée de vie des technologies plus récentes ont dépassé celles des incandescences.