Spécifications
Dimensions
- Longueur du bras18 po
- Longueur du cordon6 pi
- Diamètre de la tête4-1/2 po
- Puissance100 W
Détails
- Type de bras réglableCol de cygne
- CouleurNoir
- Type de présentoirUsage général
- Type de lampeHalogène
- Agrandissement1 x
- Type de montageMontage du coupleur
- Code PSC6210
- Tension120 V
Aperçu
Description du fabricant
COUPLEUR RAPIDE À BRAS DE 85607307 85607307 18 PO
- Les lumières à usage général sont utilisées pour une variété d’applications. Ils peuvent être montés sur de nombreux espaces de travail différents ou sur des machines. Certaines lampes de travail à usage général peuvent être utilisées pour une utilisation plus intensive lorsqu’elles sont montées sur des machines. Ils peuvent résister aux vibrations, à la poussière et à l’humidité.
- Les halogènes sont une alternative plus brillante, plus blanche et plus durable aux lampes à incandescence standard. Le filament plus mince d’une lampe halogène est régénéré par le gaz, ce qui prolonge la durée de vie de la lampe, mais la rend plus chaude.