Motion
85607315

Made in USA
85607315

24 Inch, Gooseneck, Coupler Mounted, Halogen & Incandescent, Black, General Purpose Task Light;100 Watt, 120 Volt, Nonmagnifying
N° D’ARTICLE MI11708184
N° MFR85607315
Price 169.23 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85607315

24 Inch, Gooseneck, Coupler Mounted, Halogen & Incandescent, Black, General Purpose Task Light;100 Watt, 120 Volt, Nonmagnifying
N° D’ARTICLE MI11708184
N° MFR85607315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 169.23 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bras
    24 po
  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Diamètre de la tête
    4-1/2 po
  • Puissance
    100 W

Details

  • Type de bras réglable
    Col de cygne
  • Couleur
    Noir
  • Type de présentoir
    Usage général
  • Type de lampe
    Halogène; à incandescence
  • Agrandissement
    1 x
  • Type de montage
    Montage du coupleur
  • Code PSC
    6210
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR RAPIDE À BRAS DE 85607315 85607315 24 PO
  • Les lumières à usage général sont utilisées pour une variété d’applications. Ils peuvent être montés sur de nombreux espaces de travail différents ou sur des machines. Certaines lampes de travail à usage général peuvent être utilisées pour une utilisation plus intensive lorsqu’elles sont montées sur des machines. Ils peuvent résister aux vibrations, à la poussière et à l’humidité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif