Motion
85623361

Made in USA
85623361

Tige de 7/16 x 7/16 po, embout d’outil à point unique à rotation en angle de tête, BL-7, grade C5
N° D’ARTICLE MI11708192
N° MFR85623361
Prix10.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85623361

Tige de 7/16 x 7/16 po, embout d’outil à point unique à rotation en angle de tête, BL-7, grade C5
N° D’ARTICLE MI11708192
N° MFR85623361

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de plomb
    15
  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Hauteur de la tige
    7/16 po
  • Largeur de tige
    7/16 po

Détails

  • Application de coupe
    Alésage; chanfreinage; coupures interrompues; retournement
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    BL-7
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C5
  • Code de style de mèche d'outil
    BL
  • Type de mèche d’outil
    Rotation de l’angle du plomb

Aperçu

Description du fabricant
85623361 85623361 7/16X7/16X3" BL7 C5 CT
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif