Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale9/16 po
- Longueur3/4 po
- Taille du filetage3/8-24 po
Détails
- RevêtementDichromate jaune de zinc
- Fixation standardASME B18.2.1
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNF
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.