Motion
85755874

Made in USA
85755874

Goupille diam. 3/4 po, OAL 4 po, axe à épaulement standard; trou de 5/32 po, longueur utilisable de 3-27/32 po, acier inoxydable sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11708309
N° MFR85755874
Prix56.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85755874

Goupille diam. 3/4 po, OAL 4 po, axe à épaulement standard; trou de 5/32 po, longueur utilisable de 3-27/32 po, acier inoxydable sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11708309
N° MFR85755874

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    5/32 po
  • Longueur maximale utilisable
    3-27/32 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la broche
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Nombre de trous
    1
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT SS 85755874 85755874 3/4 X 4 18-8
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif