Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/4 po
- Hauteur de la tête1/8 po
- Longueur totale10 po
- Diamètre de la broche1/8 po
- Longueur de la goupille5.7500 po
Détails
- MatérielAcier
- Dureté de la brocheDifficile
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.