Motion
85931871

Made in USA
85931871

Diam à broches de 5/16 po, Diam à tête de 1/2 po x hauteur de tête de 1/4 po, OAL de 8 po, broche centrale de conductivité; alliage de cuivre, longueur de broche de 7-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11708335
N° MFR85931871
Prix97.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85931871

Diam à broches de 5/16 po, Diam à tête de 1/2 po x hauteur de tête de 1/4 po, OAL de 8 po, broche centrale de conductivité; alliage de cuivre, longueur de broche de 7-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11708335
N° MFR85931871

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.5000
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la broche
    5/16 po
  • Longueur de la goupille
    7.7500

Détails

  • Matériel
    Alliage de cuivre

Aperçu

Description du fabricant
85931871 85931871 5/16 X 8 IPS BCF DE BASE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif