Motion
85931954

Made in USA
85931954

Diam à broches de 1/2 po, Diam à tête de 3/4 po x hauteur de tête de 1/4 po, OAL de 18 po, broche centrale de conductivité; alliage de cuivre, longueur de broche de 17-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11708337
N° MFR85931954
Prix830.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85931954

Diam à broches de 1/2 po, Diam à tête de 3/4 po x hauteur de tête de 1/4 po, OAL de 18 po, broche centrale de conductivité; alliage de cuivre, longueur de broche de 17-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11708337
N° MFR85931954

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix830.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.7500
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Longueur de la goupille
    17.7500

Détails

  • Matériel
    Alliage de cuivre

Aperçu

Description du fabricant
85931954 85931954 1/2 X 18 IPS BCF DE BASE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif