Motion
85937811

Made in USA
85937811

1-3/8 po OAL, 7/8 po DI, 1-1/4 po Body Diam, acier traité thermiquement, bague droite de matrice et de moule; autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI11708357
N° MFR85937811
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85937811

1-3/8 po OAL, 7/8 po DI, 1-1/4 po Body Diam, acier traité thermiquement, bague droite de matrice et de moule; autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI11708357
N° MFR85937811
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1.2505 po
  • Diamètre intérieur
    0.8755 po
  • Longueur totale
    1-3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de lubrification
    Lubrification non autonome
  • Matériel
    Acier traité thermiquement
  • Types de produits
    Coussinets droits moulés et moulés

Aperçu

Description du fabricant
85937811 85937811 7/8 X 1-3/8 SB IPS STL