Motion
86017704

Made in USA
86017704

24 Inch, Gooseneck, Coupler Mounted, Compact Fluorescent, Black, General Purpose Task Light;23 Watt, 120 Volt, Nonmagnifying
N° D’ARTICLE MI11708391
N° MFR86017704
Prix213.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
86017704

24 Inch, Gooseneck, Coupler Mounted, Compact Fluorescent, Black, General Purpose Task Light;23 Watt, 120 Volt, Nonmagnifying
N° D’ARTICLE MI11708391
N° MFR86017704

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix213.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bras
    24 po
  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Diamètre de la tête
    4-1/2 po
  • Puissance
    23 W

Détails

  • Type de bras réglable
    Col de cygne
  • Couleur
    Noir
  • Type de présentoir
    Usage général
  • Type de lampe
    Fluorescent compact
  • Agrandissement
    1 x
  • Type de montage
    Montage du coupleur
  • Code PSC
    6210
  • Normes respectées
    Homologué CSA, Energy Star, Homologué UL
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR LFC DE 86017704 86017704 24 PO, BASE F
  • Les lampes fluorescentes compactes sont petites et sont généralement conçues avec un ou plusieurs coudes dans le tube. Les lampes fluorescentes fonctionnent à une température plus froide et sont plus efficaces que les lampes à incandescence.
  • Les lumières à usage général sont utilisées pour une variété d’applications. Ils peuvent être montés sur de nombreux espaces de travail différents ou sur des machines. Certaines lampes de travail à usage général peuvent être utilisées pour une utilisation plus intensive lorsqu’elles sont montées sur des machines. Ils peuvent résister aux vibrations, à la poussière et à l’humidité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif