Spécifications
Dimensions
- Longueur du bras24 po
- Longueur du cordon6 pi
- Diamètre de la tête4-1/2 po
- Puissance23 W
Détails
- Type de bras réglableCol de cygne
- CouleurNoir
- Type de présentoirUsage général
- Type de lampeFluorescent compact
- Agrandissement1 x
- Type de montageMontage magnétique
- Code PSC6210
- Normes respectéesHomologué CSA, Energy Star, Homologué UL
- Tension120 V
Aperçu
- Les lampes fluorescentes compactes sont petites et sont généralement conçues avec un ou plusieurs coudes dans le tube. Les lampes fluorescentes fonctionnent à une température plus froide et sont plus efficaces que les lampes à incandescence.
- Les lumières à usage général sont utilisées pour une variété d’applications. Ils peuvent être montés sur de nombreux espaces de travail différents ou sur des machines. Certaines lampes de travail à usage général peuvent être utilisées pour une utilisation plus intensive lorsqu’elles sont montées sur des machines. Ils peuvent résister aux vibrations, à la poussière et à l’humidité.