Motion
86035102

Made in USA
86035102

36 po de long x 1 po de large x 1/2 po d’épaisseur, acier à outils, AISI D2 Air Hardening Flat Stock;tolérances : +0,062 Longueur de po, +0,010 à 0,015 Largeur de po, +0,010 à 0,015 Épaisseur de po, +/- 0,015 à 0,035 Carré de po
N° D’ARTICLE MI11708397
N° MFR86035102
Prix414.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
86035102

36 po de long x 1 po de large x 1/2 po d’épaisseur, acier à outils, AISI D2 Air Hardening Flat Stock;tolérances : +0,062 Longueur de po, +0,010 à 0,015 Largeur de po, +0,010 à 0,015 Épaisseur de po, +/- 0,015 à 0,035 Carré de po
N° D’ARTICLE MI11708397
N° MFR86035102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix414.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,062 po
  • Matériel
    Acier à outils
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type D2
  • Tolérance carrée
    +/- 0,015 à 0,035 po
  • Tolérance d’épaisseur
    + 0,010 à 0,015 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,010 à 0,015 po

Aperçu

Description du fabricant
86035102 86035102 1/2X1X36 D2 SURDIMENSIONNÉ