Motion
87604955

Made in USA
87604955

Épaule diam. 1/8 po x 1/8 po longueur d’épaule, # 4-40 UNC, vis à épaulement rainuré; 303, acier inoxydable 18-8 , finition passive, diam. tête 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11708819
N° MFR87604955
Prix2.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87604955

Épaule diam. 1/8 po x 1/8 po longueur d’épaule, # 4-40 UNC, vis à épaulement rainuré; 303, acier inoxydable 18-8 , finition passive, diam. tête 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11708819
N° MFR87604955

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Diamètre de l’épaulement
    1/8 po
  • Longueur de l’épaule
    1/8 po
  • Taille du filetage
    #4-40

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    MIL-S-21472; QQ-P-35
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
87604955 87604955 1/8X1/8 4-40THD 18-8SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.