Motion
87605069

Made in USA
87605069

Épaule Diam 3/16 po x 1-1/4 po longueur d’épaule, # 8-32 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier inoxydable 303 , finition passive, tête Diam 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11708826
N° MFR87605069
Prix6.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87605069

Épaule Diam 3/16 po x 1-1/4 po longueur d’épaule, # 8-32 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier inoxydable 303 , finition passive, tête Diam 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11708826
N° MFR87605069

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/16 po
  • Longueur de l’épaule
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    MIL-S-21472; QQ-P-35
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
87605069 87605069 3/16 X 1-1/4 8-32 TH M
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.