Motion
87914891

Made in USA
87914891

1/4-20 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 6 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11708967
N° MFR87914891
Prix1.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87914891

1/4-20 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 6 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11708967
N° MFR87914891

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    6 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
87914891 87914891 1/4-20X 6 HX HD CAP SC
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.