Motion
87914917

Made in USA
87914917

5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 5/8 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11708969
N° MFR87914917
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87914917

5/16-18 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 5/8 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11708969
N° MFR87914917

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    5/8 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON HD 87914917 87914917 5/16-18X5/8 HX
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.