Motion
87915492

Made in USA
87915492

1/2-13 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 4-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11709014
N° MFR87915492
Prix3.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87915492

1/2-13 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 4-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11709014
N° MFR87915492

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
87915492 87915492 1/2-13X4-1/2 DE QUALITÉ 5 Z
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.