Motion
88231287

Made in USA
88231287

Goupille de précision à goupille en acier inoxydable 416 de 3/32 po Diam x 1 po de longueur - fini passivé, dureté C 36-42 , extrémité biseautée 2
N° D’ARTICLE MI11709187
N° MFR88231287
Prix0.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88231287

Goupille de précision à goupille en acier inoxydable 416 de 3/32 po Diam x 1 po de longueur - fini passivé, dureté C 36-42 , extrémité biseautée 2
N° D’ARTICLE MI11709187
N° MFR88231287

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    3/32 po
  • Longueur de la goupille
    1 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    2 biseauté
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Grade
    416
  • Dureté
    C 36-42
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Précision

Aperçu

Description du fabricant
88231287 88231287 3/32X1 416 SS DOWEL PI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.