Motion
88231758

Made in USA
88231758

Goupille de précision en acier inoxydable 416 , longueur de goupille 3/16 po Diam x 1/4 po, fini passivé, dureté C 36-42 , extrémité biseautée 2
N° D’ARTICLE MI11709234
N° MFR88231758
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88231758

Goupille de précision en acier inoxydable 416 , longueur de goupille 3/16 po Diam x 1/4 po, fini passivé, dureté C 36-42 , extrémité biseautée 2
N° D’ARTICLE MI11709234
N° MFR88231758
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    3/16 po
  • Longueur de la goupille
    1/4 po

Details

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    2 biseauté
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Grade
    416
  • Dureté
    C 36-42
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Précision

Aperçu

Description du fabricant
ROUE SS 88231758 88231758 3/16X1/4 416
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté