Motion
88232103

Made in USA
88232103

Goupille de précision en acier inoxydable 416 , longueur de goupille 5/16 po Diam x 3 po, fini passivé, dureté C 36-42 , extrémité biseautée 2
N° D’ARTICLE MI11709268
N° MFR88232103
Prix6.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88232103

Goupille de précision en acier inoxydable 416 , longueur de goupille 5/16 po Diam x 3 po, fini passivé, dureté C 36-42 , extrémité biseautée 2
N° D’ARTICLE MI11709268
N° MFR88232103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    5/16 po
  • Longueur de la goupille
    3 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    2 biseauté
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Grade
    416
  • Dureté
    C 36-42
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Précision

Aperçu

Description du fabricant
88232103 88232103 5/16X3 416 SS DOWEL PI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.