Motion
88548912

Made in USA
88548912

7/16-14 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/2 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11709365
N° MFR88548912
Prix10.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88548912

7/16-14 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-1/2 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11709365
N° MFR88548912

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
88548912 88548912 7/16"-14X1-1/2" 13/PQT
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.