Motion
88618699

Made in USA
88618699

Épaule Diam 5/8 po x 3-1/2 po, 1/2-13 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale;300, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, tête de 3/8 po x tête de 7/8 po diam.
N° D’ARTICLE MI11709508
N° MFR88618699
Prix41.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88618699

Épaule Diam 5/8 po x 3-1/2 po, 1/2-13 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale;300, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, tête de 3/8 po x tête de 7/8 po diam.
N° D’ARTICLE MI11709508
N° MFR88618699

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/8 po
  • Hauteur de la tête
    3/8 po
  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    5/8 po
  • Longueur de l’épaule
    3-1/2 po
  • Profondeur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300, 18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
88618699 88618699 5/8X3-1/2 18-8SS SCKT
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.