Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-5/16 po
- Hauteur de la tête5/8 po
- Taille de la clé hexagonale1/2in
- Diamètre de l’épaulement1 po
- Longueur de l’épaule1-3/4 po
- Profondeur du filetage1 po
- Taille du filetage3/4-10
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardANSI B18.3; BS 2470
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel300, 18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.