Motion
93036770

Made in USA
93036770

Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête n° 8-32 UNC, longueur de 1/4 po - Tête cylindrique large, Grade 300 acier inoxydable, fini oxyde noir, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11710393
N° MFR93036770
Prix1.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
93036770

Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête n° 8-32 UNC, longueur de 1/4 po - Tête cylindrique large, Grade 300 acier inoxydable, fini oxyde noir, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11710393
N° MFR93036770

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    MS51957
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
93036770 93036770 8-32X1/4 PH PHL BK OX
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.