Spécifications
Dimensions
- TailleL/XL
Détails
- CouleurKaki
- Pays d’origineCHN
- DescriptionChapeau de Ranger kaki léger 8936 G/TG avec panneaux en maille
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 chapeau
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieAbsorptive
- CUP_NON720476125990
Aperçu
- Le chapeau Ranger Chill-Its® 8936 offre un abat-jour léger et respirant pour la tête et le visage pour travailler au soleil. Ce chapeau de soleil est certifié FPS 50+ pour la protection contre les rayons UV nocifs et est doté d’un large bord qui peut être porté en bas ou à bouton-pression. Les ouvertures d’aération latérales en filet maximisent la circulation de l’air, et un bandeau absorbant évacuant l’humidité empêche la sueur de pénétrer dans les yeux pour garder les travailleurs au frais et confortables. Comprend une mentonnière à cordon de serrage détachable et un cordon de serrage réglable à l’arrière pour un ajustement sûr et sur mesure. Ce chapeau de protection solaire est offert en deux tailles (P/M, G/TG) pour s’adapter à une variété de tailles de visage et de tête. Idéal pour ceux qui travaillent dans des environnements chauds où l’ombre est nécessaire, y compris l’agriculture et l’aménagement paysager. Peut également être utilisé pour les activités récréatives en plein air comme la randonnée, la pêche ou le jardinage.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation