Spécifications
Détails
- CouleurBleu
- DescriptionBandeau rafraîchissant bleu 6634
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 serre-tête
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476127017
Aperçu
- Le bandeau rafraîchissant Chill-Its® 6634 est une enveloppe à profil bas qui évacue la sueur et l’humidité lorsqu’il est porté sec et offre un soulagement rafraîchissant par évaporation lorsqu’il est porté humide. Le tissu en tricot performance extensible et la conception profilée permettent un ajustement serré et confortable sur la plupart des tailles de tête. Cet emballage pour crâne est certifié FPS 50+ pour une protection contre les rayons UV nocifs du soleil et comprend un traitement anti-odeurs pour un port frais toute la journée. Un accent réfléchissant améliore la visibilité dans des conditions de faible luminosité. La conception à profil bas s’ajuste confortablement sous un casque de sécurité ou un casque et est une excellente option pour ceux qui ont des cheveux ou des queues de poney plus longs. Idéal pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. Il peut également être utilisé pour réduire le risque de stress thermique pour les activités récréatives extérieures. COMMENT ACTIVER Il suffit de tremper dans l’eau jusqu’à ce qu’elle soit saturée, puis d’essorer l’excès d’eau. Le processus de refroidissement par évaporation commence instantanément et dure des heures lorsqu’il est porté dans des environnements avec un débit d’air approprié.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation