Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
- Taille2XL
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- DescriptionGants de qualité alimentaire résistants à la lime et aux coupures 7040-CASE 2XL - Caisse de 144
- Groupe et classeGants
- Gamme de produitsProFlex
- SérieEnduit
- CUP_NON720476180265
Aperçu
- Les gants de qualité alimentaire résistants aux coupures ProFlex® 7040-CASE ANSI A4 / EN 388 Niveau 5 sont fabriqués avec du fil TenaLux perméable et non irritant pour un confort maximal qui ne compromet pas la protection. Contrairement aux autres technologies anti-coupures, le fil TenaLuxMC s’enrichit de fibres de polyéthylène haute performance (HPPE) pour obtenir un niveau élevé de résistance aux coupures sans verre ni acier. Idéals pour la préparation des aliments, ces gants résistants aux coupures ne contamineront pas les matériaux. Le tricot léger de la TenaLux s’est doté d’une respirabilité à 360 degrés et d’une sensation fraîche au toucher pour éviter la transpiration des mains et la surchauffe. Le revers en tricot sans couture s’ajuste confortablement, empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans les gants. La couleur haute visibilité améliore la visibilité pour la sécurité lors du travail avec des couteaux et d’autres objets tranchants. Ces gants sont particulièrement efficaces comme gants de préparation des aliments pour ceux qui travaillent dans des cuisines industrielles, mais ils sont également un excellent choix pour toute personne qui travaille dans la manipulation de matériaux où la contamination est un risque.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation