Motion
24511
Vestes 8249Z-S XS orange
N° D’ARTICLE MI11710925
N° MFR24511
Prix16.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vestes 8249Z-S XS orange
N° D’ARTICLE MI11710925
N° MFR24511
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
Prix16.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    XS

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Vestes 8249Z-S XS orange
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets - Classe 2
  • CUP_NON
    720476245117

Aperçu

Description du fabricant
24511 8249Z-S VESTE TAILLE UNIQUE
  • La veste d’arpenteur à haute visibilité GloWear® 8249Z-S est une veste de classe 2 ANSI 107 de type R avec un devant uni en polyester 3.6oz et un dos en maille de polyester 3.3oz respirante. Cette veste à haute visibilité est dotée d’une bande réfléchissante 2 pour une visibilité améliorée dans des conditions de faible luminosité. Avec deux poches intérieures et deux poches extérieures, y compris une poche de poitrine pour téléphone cellulaire, cette veste offre amplement de rangement pour les stylos, les ordinateurs portables, les tablettes et plus encore. Une languette unique permet un accès pratique à la radio et une fermeture à glissière permet de l’enfiler et l’enlever facilement. TAILLE UNIQUE Cette veste est disponible en tailles individuelles pour permettre aux travailleurs de commander leur taille exacte pour un ajustement plus personnalisé et performant que les vestes doubles. La veste d’arpenteurs haute visibilité 8249Z est notre modèle à deux tailles identiques pour ceux qui préfèrent une coupe plus ample à porter par-dessus des chandails en molleton ou des vestes. Cette veste de sécurité réfléchissante est idéale pour toute personne nécessitant des vêtements de type R, classe 2 , y compris la construction de routes, la manutention des bagages et les municipalités.

Les clients ont également acheté