Motion
42151
Multibande de refroidissement à 2-Layer 6489 2XL/3XL lime
N° D’ARTICLE MI11710988
N° MFR42151
Prix17.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multibande de refroidissement à 2-Layer 6489 2XL/3XL lime
N° D’ARTICLE MI11710988
N° MFR42151

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.75 po
  • Longueur
    6 po
  • Taille
    2XL/3XL
  • Poids
    0.015 lb
  • Largeur
    3.5 po

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Multibande de refroidissement à 2-Layer 6489 2XL/3XL lime
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 cache-cou
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Évaporation
  • CUP_NON
    720476421511

Aperçu

Description du fabricant
42151 MUL DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS 6489 2-LAYER
  • Le multibande de refroidissement Chill-Its® 6489 2-Layer répond aux recommandations des CDC et de l’OMS pour plusieurs couches de protection tout en protégeant le visage et le cou du soleil, de la poussière et des débris volants. Lorsqu’il est porté comme couvre-visage, un pince-nez le long du dessus permet un ajustement confortable et sûr tout en réduisant la formation de buée sur les lunettes. La technologie par évaporation peut être facilement activée avec de l’eau pour un soulagement immédiat du refroidissement. Ce tube pour le cou est certifié FPS 50+ pour une protection contre les rayons UV nocifs du soleil et comprend un traitement anti-odeurs pour un port frais toute la journée. Un accent réfléchissant améliore la visibilité dans des conditions de faible luminosité. Idéal pour les personnes qui ont besoin de deux couches de protection du visage, en particulier celles qui travaillent ou passent trop de temps à la chaleur. Il suffit de mouiller le casque rafraîchissant pour activer un soulagement rafraîchissant instantané qui dure pendant des heures. Lorsqu’il est activé, ce bracelet multibande est léger et rafraîchissant même pour les jours les plus chauds de l’année. Laver à la machine et suspendre pour sécher au besoin.

Les clients ont également acheté