Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.75 po
- Longueur6 po
- Taille2XL/3XL
- Poids0.15 lb
- Largeur3.5 po
Détails
- CouleurOrange
- Pays d’origineCHN
- DescriptionMultibande de refroidissement 2-Layer orange 6489 2XL/3XL
- Groupe et classeRefroidissement
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476421528
Aperçu
- Le multibande de refroidissement Chill-Its® 6489 2-Layer répond aux recommandations des CDC et de l’OMS pour plusieurs couches de protection tout en protégeant le visage et le cou du soleil, de la poussière et des débris volants. Lorsqu’il est porté comme couvre-visage, un pince-nez le long du dessus permet un ajustement confortable et sûr tout en réduisant la formation de buée sur les lunettes. La technologie par évaporation peut être facilement activée avec de l’eau pour un soulagement immédiat du refroidissement. Ce tube pour le cou est certifié FPS 50+ pour une protection contre les rayons UV nocifs du soleil et comprend un traitement anti-odeurs pour un port frais toute la journée. Un accent réfléchissant améliore la visibilité dans des conditions de faible luminosité. Idéal pour les personnes qui ont besoin de deux couches de protection du visage, en particulier celles qui travaillent ou passent trop de temps à la chaleur. Il suffit de mouiller le casque rafraîchissant pour activer un soulagement rafraîchissant instantané qui dure pendant des heures. Lorsqu’il est activé, ce bracelet multibande est léger et rafraîchissant même pour les jours les plus chauds de l’année. Laver à la machine et suspendre pour sécher au besoin.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation