Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-9/16 po
- Longueur de tête1-7/64 po
- Angle inclus60.00 °
- Charge de travail maximale66.00 lb
- Longueur totale4-9/16 po
- Diamètre du point0.7813 po
- Longueur du point1-3/16 po
- Longueur de la tige2-9/32 po
- Taille du côneMT1
Détails
- Précision0.000200 po
- Embout de carbureNon
- Capacité de charge556.00 lb
- MatérielAcier
- Style de pointStandard
- Type de tigeTige conique
- Type de roulementRoulement double
Aperçu
Description du fabricant
00098111 00098111 NO. 1MT SERVICE MOYEN EN DIRECT
- Les pointes standard sont utilisées pour une variété d’applications, y compris le tournage et le meulage.