Motion
00452425
5/16-18 UNC, H3, OAL 2-27/32 po, diam. de la perceuse 0.266 po x longueur de la perceuse 11/16 po, mèche et taraud combinés : 2 cannelures, longueur de filetage 31/32 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11712080
N° MFR00452425
Prix30.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, H3, OAL 2-27/32 po, diam. de la perceuse 0.266 po x longueur de la perceuse 11/16 po, mèche et taraud combinés : 2 cannelures, longueur de filetage 31/32 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11712080
N° MFR00452425

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    11/16 po
  • Taille de la mèche
    0.2660 po
  • Longueur totale
    2-27/32 po
  • Longueur du filetage
    31/32 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
00452425 00452425 5/16-18X2-27/32" HSS C
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté