Motion
00452433
3/8-16 UNC, H3, OAL 3-3/8 po, diam. de la perceuse 0.3225 po x longueur de la perceuse 13/16 po, mèche et taraud combinés : 2 cannelures, longueur de filetage 1-1/8 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11712081
N° MFR00452433
Prix30.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, H3, OAL 3-3/8 po, diam. de la perceuse 0.3225 po x longueur de la perceuse 13/16 po, mèche et taraud combinés : 2 cannelures, longueur de filetage 1-1/8 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11712081
N° MFR00452433

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    13/16 po
  • Taille de la mèche
    0.3225 po
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Longueur du filetage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON HSS 00452433 00452433 3/8-16X3-3/8 po
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté