Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mèche1-1/8 po
- Taille de la mèche0.4350 po
- Longueur totale4-1/16 po
- Longueur du filetage1-15/32 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures2
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
00452441 00452441 1/2-13X4-1/16" HSS COM
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.