Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête5.0400 po
- Longueur de tête3.2700 po
- Angle inclus75.00 °
- Charge de travail maximale1,433.00 lb
- Longueur totale7.6000 po
- Diamètre du point1.3800 po
- Longueur du point2.4400 po
- Taille du côneMT4
Details
- Précision0.000400 po
- Embout de carbureNon
- MatérielAcier
- Style de pointNez de taureau
- Type de tigeTige conique
Aperçu
Description du fabricant
00453332 00453332 4MT F/TUYAU OU TUBE B
- Les pointes de nez arrondi sont plates et conçues pour positionner et équilibrer les charges de travail lourdes sur les roulements
- Ils sont conçus pour les tuyaux, les tubes et les pièces à paroi épaisse avec de grands trous centraux