Motion
00498923
5/16-24 UNF, 1-1/4 po OAL, vis de fixation à pointe coupelle moletée, grade d’acier allié 8 , clé 5/32 po
N° D’ARTICLE MI11712184
N° MFR00498923
Prix1.03 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-24 UNF, 1-1/4 po OAL, vis de fixation à pointe coupelle moletée, grade d’acier allié 8 , clé 5/32 po
N° D’ARTICLE MI11712184
N° MFR00498923

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.03 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    0.1563 po
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    5/16-24 po

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Type de point
    Coupe moletée
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
00498923 00498923 5/16-24 X 1-1/4 ALLIAGE
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • Les pointes de coupelle moletées ont une coupelle moletée externe qui verrouille la vis de réglage en place et résiste au desserrement et à la déformation sous des vibrations élevées
  • Les points de coupelle moletés sont utilisés à la fois dans les trous mal taraudés et pour localiser les engrenages et les poulies sur les arbres.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté