Spécifications
Détails
- Gradation de l’angle15.00, 30.00, 45.00
- Mesure de l’angle max.45.00
- Mesure min. d'angle15.00
- Type de jaugeJauge de profondeur et d’angle
- Comprend un crochetNon
- MatérielAcier
- Graduation de la règle1/32 po, 1/64 po
- Mesure maximale de la règle6 po
- Mesure minimale de la règle0 po
Aperçu
Description du fabricant
PROFONDEUR D’ANGLE RÉGLABLE DE 00540146 00540146