Motion
00651984
6 po DE, trou d’arbre de 7/8 po, brosse à roue en acier noué - largeur de face de 1/2 po, longueur de garniture de 1-1/2 po, diam. filament de 0.015 po, 9,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11712289
N° MFR00651984
Prix33.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po DE, trou d’arbre de 7/8 po, brosse à roue en acier noué - largeur de face de 1/2 po, longueur de garniture de 1-1/2 po, diam. filament de 0.015 po, 9,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11712289
N° MFR00651984

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre du filament
    0.0150 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    0.0100-0.0199
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po

Détails

  • Type de soie
    Nœud
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    9,000
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
NULI ÉPAIS DE 00651984 00651984 6X1/2X7/8 PO
  • Les brosses nouées sont composées de plusieurs filaments/fils regroupés pour offrir l’action de brossage la plus agressive
  • L’acier est le filament/matériau de filage le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe
  • Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté