Motion
00652081
Brosse de roue - 10.0000 po Diam, 5/8 po de largeur, 4,500
N° D’ARTICLE MI11712298
N° MFR00652081
Prix71.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 10.0000 po Diam, 5/8 po de largeur, 4,500
N° D’ARTICLE MI11712298
N° MFR00652081

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1 po
  • Taille de l’arbre
    1.0000 po
  • Diamètre
    10.0000 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Diamètre du filament
    0.0080 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    Jusqu’à 0.0099
  • Diamètre extérieur
    10 po
  • Longueur de la garniture
    1-11/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Roue
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    4,500
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
00652081 00652081 10X5/8X1 PO FIN NUL
  • Les brosses nouées sont composées de plusieurs filaments/fils regroupés pour offrir l’action de brossage la plus agressive
  • L’acier est le filament/matériau de filage le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe
  • Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.