Motion
00661132
Lime demi-rond à motif suisse de précision avec aiguille 5-1/2 po, 3 coupes, 3 coupes, LOC 2-1/2 po; largeur 5 po x épaisseur 0.1 po, avec poignée
N° D’ARTICLE MI11712309
N° MFR00661132
Prix1.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime demi-rond à motif suisse de précision avec aiguille 5-1/2 po, 3 coupes, 3 coupes, LOC 2-1/2 po; largeur 5 po x épaisseur 0.1 po, avec poignée
N° D’ARTICLE MI11712309
N° MFR00661132

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5-1/2 po
  • Longueur de la coupe
    2-1/2 po
  • Épaisseur globale
    0.100 po
  • Diamètre de la largeur totale
    5 po

Détails

  • Coupe
    3
  • Type de fichier
    Demi-rond
  • Niveau de précision
    Aiguille
  • Code PSC
    5350
  • Poignée ou attache
    Poignée
  • Type de coupe
    3

Aperçu

Description du fabricant
00661132 00661132 5 1/2 PO N° 3 HA COUPÉ
  • Les poignées sont fixées à la lime et sont généralement faites de bois ou de plastique
  • Certaines limes ont des poignées intégrées moulées dans le matériau de lime.
  • Les limes à aiguille sont des limes droites d’une largeur ou d’un diamètre plus petits
  • Ils sont utilisés pour le travail de précision et de détail.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté