Motion
00682955
Vis à tête plate à douille hexagonale n° 5-40 UNC 82° acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur totale de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11712433
N° MFR00682955
Prix0.15 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tête plate à douille hexagonale n° 5-40 UNC 82° acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur totale de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11712433
N° MFR00682955

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/4in
  • Longueur  
    50.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M10x1.50 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat à 82 degrés
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
00682955 00682955 5-40X5/8 ALLIAGE FHCS0
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage.La tête plate repose à plat contre la pièce.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif