Motion
01010693
Écrou hexagonal droit en acier M7x1.00 ; 11mm sur les méplats, 5.5mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11712598
N° MFR01010693
Price$0.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier M7x1.00 ; 11mm sur les méplats, 5.5mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11712598
N° MFR01010693

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.13/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.50 mm
  • Taille du filetage
    M7x1.00
  • Largeur sur les talons plats
    11.00 po

Details

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 8
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
01010693 01010693 M7 CL 8 STL METR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif