Motion
01021278
Épaule Diam 1/2 po x 4-3/4 po Longueur de l’épaule, 3/8-16 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier allié 8 , sans revêtement, diam. à tête 0.729 à 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11712604
N° MFR01021278
Prix9.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam 1/2 po x 4-3/4 po Longueur de l’épaule, 3/8-16 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier allié 8 , sans revêtement, diam. à tête 0.729 à 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11712604
N° MFR01021278

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Diamètre de l’épaulement
    1/2 po
  • Longueur de l’épaule
    4-3/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSETTES EN ALLIAGE 01021278 01021278 1/2 X 4-3/4
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.