Motion
01021336
Épaule Diam 3/4 po x 3-1/4 po, 5/8-11 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 8 , sans revêtement, diam. tête 0.977 à 1 po
N° D’ARTICLE MI11712610
N° MFR01021336
Prix15.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam 3/4 po x 3-1/4 po, 5/8-11 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 8 , sans revêtement, diam. tête 0.977 à 1 po
N° D’ARTICLE MI11712610
N° MFR01021336

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/4 po
  • Longueur de l’épaule
    3-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN ALLIAGE 01021336 01021336 3/4X3-1/4
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.