Motion
01021344
Épaule Diam 3/4 po x 3-3/4 po, 5/8-11 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 8 , sans revêtement, diam. tête 0.977 à 1 po
N° D’ARTICLE MI11712611
N° MFR01021344
Prix18.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam 3/4 po x 3-3/4 po, 5/8-11 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier allié 8 , sans revêtement, diam. tête 0.977 à 1 po
N° D’ARTICLE MI11712611
N° MFR01021344

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/4 po
  • Longueur de l’épaule
    3-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN ALLIAGE 01021344 01021344 3/4X3-3/4
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif