Motion
01025170
Goupille no 3/0 , diam. 0.1302 po, petite extrémité 0.1029 po, tige droite Diam 9/64 po, cannelure 1-5/16 po, alésoir à goupille conique - cannelure hélicoïdale, OAL 2-5/16 po, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11712621
N° MFR01025170
Price$19.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille no 3/0 , diam. 0.1302 po, petite extrémité 0.1029 po, tige droite Diam 9/64 po, cannelure 1-5/16 po, alésoir à goupille conique - cannelure hélicoïdale, OAL 2-5/16 po, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11712621
N° MFR01025170

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$19.25/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-5/16 po
  • Longueur totale
    2-5/16 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.1302 po
  • Diamètre de la tige
    9/64 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.1029 po
  • Numéro de taille de broche conique
    #3/0

Details

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Hélicoïdal
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
01025170 01025170 NO. 3/0 FLOTTE HELICALE
  • Les alésoirs hélicoïdaux à cannelure sont utilisés pour aléser les trous de broche coniques dans les opérations à vide et à travers les trous
  • Ces cannelures sont conçues avec une construction à haute spirale pour réduire l’emballage des copeaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif