Motion
01035054
5 pièces, no 1 à 5, bord uni, ensemble de perceuse et fraise combinée en acier à haute vitesse : 60° angle inclus, double extrémité
N° D’ARTICLE MI11712638
N° MFR01035054
Prix23.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5 pièces, no 1 à 5, bord uni, ensemble de perceuse et fraise combinée en acier à haute vitesse : 60° angle inclus, double extrémité
N° D’ARTICLE MI11712638
N° MFR01035054

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    60
  • Outil long
    Non
  • Taille de transaction maximale
    #5
  • Taille d’échange min.
    #1

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Combinaison de perceuse et de tapis pour évier
    Acier haute vitesse
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de bord de coupe
    Simple
  • Type de fin
    Double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Nombre de pièces
    5
  • Matériau de l’unité de stockage
    Plastique
  • Type d’unité de stockage
    Cas

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE COMBO HSS 01035054 01035054 1-5 PO ET C
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.