Motion
01036052
#5 Plain Cut 82° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 7/16" Body Diam, 3/16" Point Diam x 3/16" Point Length, 2-3/4" OAL, Right Hand Cut, Double End
N° D’ARTICLE MI11712643
N° MFR01036052
Prix10.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#5 Plain Cut 82° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 7/16" Body Diam, 3/16" Point Diam x 3/16" Point Length, 2-3/4" OAL, Right Hand Cut, Double End
N° D’ARTICLE MI11712643
N° MFR01036052

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    7/16 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    3/16 po
  • Longueur de la pointe de forage
    3/16 po
  • Angle inclus
    82
  • Outil long
    Non
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Taille commerciale
    #5

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de bord de coupe
    Simple
  • Type de fin
    Double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01036052 01036052 NO 5 82D TYPE DE CHAUSSURE LISSE HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.